HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48313467
品番
6830.17.A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
N
インターフェース
N プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
1、30