HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFアッテネータ, 18GHz, N プラグ to N ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48313476
品番
6803.17.B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
インターフェース
N プラグ to N ソケット
減衰量(dB)
0.8、3
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
N
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応