HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48313546
品番
6620_SMA-50-2/199_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
SMA
インターフェース
SMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)
DCto6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
20