HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313564
品番
6606_SMA-50-2/199_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
SMA
インターフェース
SMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)
DCto6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
6