HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313589
品番
6560.41.AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
(平均)60
インターフェース
7 / 16
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀
ボディめっき
陽極酸化処理