HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFターミネータ, SMB, ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313643
品番
65_SMB-50-0-31/111_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,046
販売価格(税別)
¥
11,860
バスケットに入れる
定格電力(W)
(平均)0.5
インターフェース
SMB
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき