HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 産業用PC用品
HUBER & SUHNERの 産業用PC本体
Huber & Suhner WiFiアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SENCITY Omni-M
仕様
(内部/外部)External
注文コード
48313713
品番
1399.19.0024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
シリーズ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(内部/外部)External
種類
八木
シリーズ
SENCITY Omni-M
周波数帯域(MHz)
(サポートされている)2400→2500、2500→4900、4900→6000
指向性
無指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
壁面 / ポール