Huber & Suhner WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSENCITY Omni-S MIMO 仕様SencityR OMNI-S 4x4 WiFi MiMoアンテナ - 1399.59.0005、Huber+Suhner. Sencity Omni-S (1399.59.0005)は全方向性デュアルバンド4x4 WiFi MiMoアンテナで、屋内外の用途に適しています。このアンテナはドーム型デザインで、キャビネット / 壁面取り付けに適しています。平らな面に取り付ける場合はIP69K等級で、耐破壊性はIK10等級です。 注文コード48313738 品番1399.59.0005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシリーズ・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様SencityR OMNI-S 4x4 WiFi MiMoアンテナ - 1399.59.0005、Huber+Suhner. Sencity Omni-S (1399.59.0005)は全方向性デュアルバンド4x4 WiFi MiMoアンテナで、屋内外の用途に適しています。このアンテナはドーム型デザインで、キャビネット / 壁面取り付けに適しています。平らな面に取り付ける場合はIP69K等級で、耐破壊性はIK10等級です。 形状ドーム シリーズSENCITY Omni-S MIMO ケーブル長(m)1 プロトコル(RF)4G (LTE)、WiFi (Dual Band) RoHS指令(10物質対応)対応 ゲイン3.5dBi 実装タイプスルーホール / ボルト止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする