HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314219
品番
32_MMBX-SMA-50-1/119_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
16.05
タイプ
MMBXプラグ to SMAプラグ、(A)MMBX、(B)SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金, 無電解ニッケルの上に金