曜日別特売
RS60-1B25TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48314357

RS60-1B25TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48314357
RS60-1B25TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48314357
RS60-1B25TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48314357

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数25
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
9
軸穴径(Φmm)22
内容量1個注文コード48314357品番RS60-1B25TQ-H022N-J06D2M06
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.RS60軸穴種別軸穴加工タイプ歯数25軸穴径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする