HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314386
品番
32_N-SMA-50-51/1--_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
43.3
タイプ
(A)N型、(B)SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金