HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314815
品番
33_4310-716-50-X1/133_WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
44.3
タイプ
4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ホワイトブロンズの上に金
ボディめっき
Sucoplate