HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 能動部品
HUBER & SUHNERの 集積回路(IC)
Huber & Suhner 同軸サージプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314867
品番
SSC-N230/01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
69
寸法(mm)
25.9(Dia.)×69
タイプ
(サプレッサ)同軸サージプロテクタ
取付方式
アキシャル
奥行(mm)
25.9(Dia.)
シリーズ
SSC-N230
定格電圧(V)
(最大)170dc
最大電流(A)
(サージ)20k
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85