Hugo Brennenstuhl
Hugo Brennenstuhlの キャビネット / プラボックス
Hugo Brennenstuhlの キャビネット
Hugo Brennenstuhlの キャビネットパーツ
Hugo Brennenstuhl TL 100F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48315086
品番
1678600051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
仕様
(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散
長さ(mm)
146
質量(g)
60(バッテリを含む)
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単四電池
バッテリー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TL 100F
電球の種類
LED