HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
48315786
品番
SS310B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.94
高さ(mm)
2.23
タイプ
ショットキー
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
80