HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
構成
シングル
注文コード
48316039
品番
SS510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,866
販売価格(税別)
¥
108,060
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・タイプ・構成
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.11
幅(mm)
6.22
高さ(mm)
2.41
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AB (SMC)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
テクノロジー
ショットキー