HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(5000個)
注文コード
48316206
品番
UF1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd は、 UF1X / UF2X / UF3X シリーズの超高速表面実装整流器を提供しています。 これらのシリーズのガラス不動態化整流器は、順電流が1~3 Aで逆電圧が50~1000 Vとなっています。 各製品はカソード極性で、超高速スイッチング機能により、非常に高い効率を発揮します。. UF1xシリーズ - 50 → 1000 V、1 A (SMA) UF2xシリーズ - 50 → 1000 V、2 A (SMB) UF3xシリーズ - 50 → 1000 V、3 A (SMC) ・ 低い逆漏洩電流 ・ 低順方向電圧降下 ・ プラスチック材質はUL94V-0認定 ・ 拡散接合
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.9
高さ(mm)
2.42
構成
シングル
時間
(ピーク逆回復)75ns
ピン数(ピン)
2
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.7
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
テクノロジー
シリコンジャンクション