椿本チエイン
RS60 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
歯数
38
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
~55
~55
~63
~75
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48316746
品番
RS60-1B38TQ
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
38
軸穴径(Φmm)
~55