椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ピッチ(mm)
19.05
31.75
38.1
44.45
50.8
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
12.7
19.05
25.4
31.75
7.95
9.53
12.7
15.88
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48319704
品番
RS60-4-OL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
18.915