画像準備中

IDC D-subコネクタ 3M, Plug

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) コンタクト数37 注文コード48321045 品番8237-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数など5種類から選べます 他の種類を見る
オス・メスオス コンタクト数37 ボディ向きライトアングル ピッチ(mm)1.27 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっきニッケルの上に金 材質(ハウジング)PBT 定格電流(A)1 寸法(mm)69.4×16.5×12.4 シリーズ8200 深さ(mm)12.4 長さ(mm)69.4 動作温度(℃)(Min)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする