ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ ERNI, Plug
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48321167
品番
144037
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
64.6
幅(mm)
16
寸法(mm)
64.6×16×47.4
シリーズ
ERbic
深さ(mm)
47.4
材質(ハウジング)
亜鉛亜鉛アルミニウム, 熱可塑性
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル