ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ ERNI, Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48321185
品番
134928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法(mm)
35×16×57
シリーズ
ERbic
深さ(mm)
57
材質(ハウジング)
亜鉛亜鉛アルミニウム, 熱可塑性
動作温度(℃)
(Min)-20
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート