ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Harting Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48321219
品番
09185165904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.9
幅(mm)
8.5
寸法(mm)
39.9×8.5×25.75
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK
定格電流(A)
2
深さ(mm)
25.75
コンタクト数
16
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
Au