ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Harting Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48321246
品番
09663287700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
53.05
寸法(mm)
53.05×12.55×17.4
ピッチ(mm)
2.77
シリーズ
D-Sub
定格電流(A)
2
深さ(mm)
17.4
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
25
定格電圧(kV)
1
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート