仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEKシリーズ2.54 mmシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). Harting SEKヘッダシリーズで、直角ピン付きです。 品番の末尾がxxxxxxxx 901 のHarting製品は、ロングレバーと4.5 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 903 のHarting製品は、ロングレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 913 のHarting製品は、ショートレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 923 のHarting製品は、レバーと2.9 mmのはんだピンを備えていません。. 性能レベル2 基板穴O 1± 0.1 mm
長さ(mm)52.6
幅(mm)8.5
寸法(mm)52.6×8.5×25.75
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK
定格電圧(V)500
定格電流(A)2
深さ(mm)25.75
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数26
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきAu