ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Harting Socket
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
シリーズ
D-Sub
コンタクト数
25
注文コード
48321359
品番
09663187500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,615
販売価格(税別)
¥
179,650
この商品は
シリーズ・コンタクト数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
メス
コンタクト数
25
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.77
定格電流(A)
2
寸法(mm)
53.05×12.55×17.1
シリーズ
D-Sub
深さ(mm)
17.1
長さ(mm)
53.05
動作温度(℃)
(Min)-55
材質(コンタクト)
銅合金
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
定格電圧(kV)
1