IDC D-subコネクタ Harting Socket

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48321368 品番 09663187500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
オス・メスメス コンタクト数25 ボディ向きストレート ピッチ(mm)2.77 定格電流(A)2 寸法(mm)53.05×12.55×17.1 シリーズD-Sub 深さ(mm)17.1 長さ(mm)53.05 動作温度(℃)(Min)-55 材質(コンタクト)銅合金 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 定格電圧(kV)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする