RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321483
品番
642-4799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.2
寸法(mm)
39.2×12.5×5.9
ピッチ(mm)
2.77
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
5.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+105
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金