RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
25
注文コード
48321499
品番
642-5152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
53.1
寸法(mm)
53.1×12.5×5.9
ピッチ(mm)
2.77
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
5.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金