IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48321508 品番 492-658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,633
販売価格(税別)
6,030
仕様ストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedblocRリボンケーブルに取り付け可能 長さ(mm)69.4 幅(mm)17.58 寸法(mm)69.4×17.58×12.55 ピッチ(mm)2.77 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする