RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321517
品番
642-4783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
69.4
寸法(mm)
69.4×12.5×5.9
ピッチ(mm)
2.77
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
5.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金