TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ TE Connectivity, Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(336個)
注文コード
48321526
品番
2-745496-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジェンダー
オス
コンタクト数
25
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.77
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクトめっき
金
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPET
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
250ac
寸法(mm)
53.42×12.93×15.34
シリーズ
AMPLIMITE HDE-20
深さ(mm)
15.34
長さ(mm)
53.42
動作温度(℃)
(Max)+105
コンタクトサイズ
20