TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ TE Connectivity, Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48321553
品番
1-745492-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジェンダー
オス
コンタクト数
9
ボディ向き
ストレート
ピッチ(mm)
2.74
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
材質(ハウジング)
鋼
定格電圧(V)
250ac
寸法(mm)
31.19×22.58×12.92
シリーズ
AMPLIMITE HDE-20
深さ(mm)
12.92
長さ(mm)
31.19
幅(mm)
22.58