IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48321578 品番 618015226221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ジェンダーオス コンタクト数15 ボディ向きストレート ピッチ(mm)2.77、2.84 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき 材質(ハウジング) 定格電流(A)3 定格電圧(V)250ac 寸法(mm)39.2×12.5×17.25 シリーズ618 深さ(mm)17.25 長さ(mm)39.2 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする