WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
コンタクト数
15
注文コード
48321623
品番
618015227221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.2
寸法(mm)
39.2×12.5×17.25
ピッチ(mm)
2.77、2.84
シリーズ
618
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.25
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ジェンダー
メス