WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321639
品番
618015227221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.2
寸法(mm)
39.2×12.5×17.25
ピッチ(mm)
2.77、2.84
シリーズ
618
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.25
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ジェンダー
メス