WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 角型コネクタ
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
コンタクト数
9
注文コード
48321666
品番
618009227221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
トレー式
長さ(mm)
30.8
幅(mm)
12.5
寸法(mm)
30.8×12.5×17.25
ピッチ(mm)
2.77、2.84
シリーズ
618
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.25
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ジェンダー
メス