IDEC(和泉電気)
Idec, 押ボタンヘッド, HW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48323434
品番
HW1A-B4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HW
カットアウト直径(Φmm)
40
ボタン色
緑
ボタン形状
丸型
型
マッシュルーム形
材質(ボタン)
ポリアセタール
IP等級
IP20, IP65
仕様
(プッシュボタンのマーク)マークなし
ボタンサイズ(mm)
Φ40
RoHS指令(10物質対応)
対応