IDEM
IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48323529
品番
222002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続
M12
ロック
キー
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ガラス繊維ポリエステル
安全接点
2NC
範囲
Kobra
仕様
(ヘッドの方向の数)8
シリーズ
INCH-1
長さ(mm)
79.5
RoHS指令(10物質対応)
対応