IDEM
IDEM INCH-3 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC / 1NO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48323547
品番
223002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
25
シリーズ
INCH-3
範囲
Kobra
接続
M12
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ガラス繊維ポリエステル
ロック
キー
安全接点
2NC