曜日別特売
RS60-SS-1-RP-L ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48323615

RS60-SS-1-RP-L ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48323615
RS60-SS-1-RP-L ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48323615

ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)19.05注文コード48323615品番RS60-SS-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥262販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)18.1プレート幅h(mm)15.6ピン長L1(mm)12.65ピン長L2(mm)14.95ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-タイプリンク単位ピン形式RPその他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4最大許容張力(kN)1.03
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする