取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット構成(通常の状態)2NC/2NO供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K電源電圧(V)240ac/dcヘッド形状丸形タイプ点灯なしヘッド径(Φmm)40仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付きシリーズESLRoHS指令(10物質対応)対応