IDEM
IDEM 非常用ボタン ESシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48324448
品番
231006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,766
販売価格(税別)
¥
27,060
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 954-1、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEMステンレススチール緊急停止スイッチ. IDEM社のES-SSシリーズはスタンドアロンの標準緊急停止スイッチ(E-Stops)で、機器や露出したコンベアに堅牢な緊急停止保護をもたらします。 実質上ほぼすべての産業セクタでの使用に適しています。. IP69Kステンレススチール316は、高温で高圧ホースを使用し洗剤洗浄可能 3極コンタクトブロックで、ポジティブ動作スイッチコンタクトを提供 ISO13850、EN60947-5-1及びEN60947-5-5に適合 蓋が取り除かれるとセーフティーコンタクトが開く、特別な蓋セーフティートリップメカニズム ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 品番 ; 826-4404 826-4404 及び ; 826-4407 826-4407 は、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドを備えています。
寸法(mm)
75×70×105
タイプ
点灯なし
取付方式
表面実装
リセット方式
ツイストリセット
電源電圧(V)
240
構成
(通常の状態)2NC/NO
ヘッド形状
丸形
ヘッド径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電流(A)
3
IP等級
IP69K