144021A IDEM, ケーブルスイッチ IDEM 48324597

IDEM, ケーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズGLS-SS最大電流(A)2.5注文コード48324597品番144021A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様(ケーブルのエントリの数)3、(コンジットエントリ)M20、(ケーブルのエントリのサイズ)M20、(極の設定)4P、(リセットボタン)あり幅(mm)65シリーズGLS-SS最大電流(A)2.5範囲Guardian Line構成(通常の状態)2NO/2NC材質(ハウジング)316ステンレススチール取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大スパン(m)(ロープ)100最大AC電圧(V)250最大DC電圧(V)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする