IDEM
IDEM, ケーブルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
GLS-SS-Ex
最大電流(A)
2.5
注文コード
48324606
品番
144030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ケーブルのエントリの数)3、(コンジットエントリ)M20、(ケーブルのエントリのサイズ)M20、(極の設定)4P、(リセットボタン)あり
幅(mm)
63
シリーズ
GLS-SS-Ex
最大電流(A)
2.5
範囲
Guardian Line
構成
(通常の状態)2NO/2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
取付方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スパン(m)
(ロープ)100
最大AC電圧(V)
250
最大DC電圧(V)
250