椿本チエイン
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9
軸穴径(Φmm)
32
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324674
品番
RS80-1B10TQ-H032N-J10D2M08
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80