椿本チエイン
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9
軸穴径(Φmm)
28
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48325812
品番
RS80-1B14TQ-H028N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
14
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80