AWJ
AWJの 吊・支持金具
AWJの 立配管金具
AWJの 立バンド
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48326567
品番
EU10221-0025
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
材質
(ボルト・ナット)三価ユニクロ
色
ブラック
サイズ
25SU
タイプ
ユニクロメッキ
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SUS430
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください