DS-202E 海外旅行用変圧器 日章工業 48328317

DS-202E 海外旅行用変圧器 日章工業 48328317
DS-202E 海外旅行用変圧器 日章工業 48328317
DS-202E 海外旅行用変圧器 日章工業 48328317
DS-202E 海外旅行用変圧器 日章工業 48328317

海外旅行用変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(W)2000
入力電圧(V)AC220~240
内容量1台注文コード48328317品番DS-202E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。

付属品-質量(g)(総質量)106種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)50本体質量(g)70出力電圧(V)AC100パッケージサイズ(mm)60×62×105(W×H×D)入力電圧(V)AC220~240容量(W)2000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)適合地域アジア、ヨーロッパ、オセアニア電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)106RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア出力コンセントA<1個付き>
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※マイコン液晶表示付きの電熱器具は使用できません。
※使用できる電気製品は制限されます。(音響機器、空気清浄機、ふとん乾燥機、温水洗浄便座、一部のドライヤーなどには使用できません。)
※医療器具には使用できません。
※出力電圧<AC100V>と表記していますが電子式変圧器の構造上、電気製品に接続し制御されます。電気製品を接続しない状態ではAC100Vより高い電圧がでますが異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする