曜日別特売
RS80-1B27TQ RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48329337

 

RS80-1B27TQ RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48329337
RS80-1B27TQ RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48329337
RS80-1B27TQ RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48329337
RS80-1B27TQ RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48329337

RS80 スプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数27
軸穴径(Φmm)~75
内容量1個注文コード48329337品番RS80-1B27TQ
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数27軸穴径(Φmm)~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする